Polizor drept, Tip: GGS28CE

Cod articol: 077265 GGS28CE
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GGS 28 CE
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 650 W
Interval de turaţie 10.000 min-1 - 28.000 min-1
⌀ maxim al bucşei elastice 6 mm
Greutate 1,4 kg
Vibraţie maximă conform EN 8,0 m/s2
Preselectare electronică a turaţiei da
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077265 GGS28CE
EAN / GTIN 3165140584814
Număr producător 0601220100

Descriere

Execuţie:

Polizor compact, uşor de utilizat, pentru numeroase lucrări de şlefuire.
  • Constant-Electronic pentru turaţie constantă chiar şi la solicitări maxime.
  • Sistem nou strângere pentru fixare fără joc a pietrei de şlefuire, pentru lucrări precise.
  • Pornire lină şi KickBack Stop: Când recunoaşte blocarea, opreşte utilajul imediat.
  • Oprirea periilor de carbon pentru o protecţie mai bună a motorului.
  • Durabilitate ridicată datorită răcirii directe şi rulmentului cu bile dublu impermeabil.
  • Preselectare în 6 trepte pentru diferite materiale.
  • Cu arbore scurt, utilizabil staţionar (prindere 43 mm).

Livrare:

Inclusiv bucşă elastică 6 mm, 2 chei de strângere SW 19.