{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Recomandat pentru ţările | Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Spania; Țările de Jos | |
| Putere absorbită | 750 W | |
| Tensiune nominală | 230 V | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
| Denumirea producătorului | GGS 8 CE | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru clește de prindere | 8 mm | |
| Diametru disc max. | 50 mm | |
| Turație min. | 2.500 min-1 | |
| Turaţie max. | 8.000 min-1 | |
| Turaţie de mers în gol | 8.000 min-1 | |
| Putere de ieşire | 420 W | |
| Particularitate | Kickback Control; Preselectare electronică a turaţiei; Sistem antivibraţii; pornire lină; protecţie la suprasarcină | |
| Vibraţie conform EN max. | 2,5 m/s2 | |
| Tip produs | polizor drept | |
| Lungimea totală | 387 mm | |
| Lăţime totală | 77 mm | |
| Înălţimea totală | 77 mm | |
| Greutate totală | 1,7 kg |
| Cod articol | 077265 GGS8CE | |
| EAN / GTIN | 3165140584852 | |
| Număr producător | 0601222100 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |