SNHX 1205 wersja neutralna,, Typ: ALU

Nr art.: 218611 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    140,49  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    117,09  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNHX 1205
typ ALU
Gatunek HU7710
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,1 mm
grubość płyty 5,4 mm
dla szerokości rowka ap 10 / 14 mm
szerokość fazy 0,3 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 5,56 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218611 ALU
EAN / GTIN 4045197532138
Numer producenta 218611 ALU

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
800
aluminium (dające krótki wiór)
N
650
Al > 10% Si:
N
500
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.