SNHX 1205 nevtralna ALU

Št. art.: 218611 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    28,08 € / kos
  • od 10 kos
    23,40 € / kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNHX 1205
Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7710
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,1 mm
Debelina plošče 5,4 mm
za širino zareze ap 10; 14 mm
Širina posnetja 0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 5,56 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218611 ALU
EAN/GTIN 4045197532138

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
800
Al (kratki odrezki)
N
650
Al > 10% Si
N
500
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja