{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNHX 1205 | |
| typ | UNI | |
| Gatunek | HB7525 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Grubość blatu na środku Pz | 5,4 mm | |
| dla szerokości rowka ap | 10 / 14 mm | |
| szerokość fazy | 0,25 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 4 | |
| grubość płytki E | 5,56 mm | |
| Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
| Numer artykułu | 218611 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197656520 | |
| Numer producenta | 218611 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |