Płytka skrawająca frezowa SNHX 1205, do frezów tarczowych, z węglików spiekanych, wersja neutralna

Nr art.: 218611 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    142,61 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    118,85 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
120 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNHX 1205
typ Alu
Gatunek HU7710
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,1 mm
Grubość blatu na środku Pz 5,4 mm
dla szerokości rowka ap 10 / 14 mm
szerokość fazy 0,3 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 5,56 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218611 ALU
EAN / GTIN 4045197532138
Numer producenta 218611 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
800
aluminium (dające krótki wiór)
N
650
Al > 10% Si:
N
500
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.