Plaquita de corte de fresado SNHX 1205, para fresas de disco, metal duro, neutro

Número de artículo: 218611 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    25,18 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    20,98 € / 1 Unidad
a petición
En stock
120 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNHX 1205
Tipo ALU
Clase HU7710
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,1 mm
Espesor de la placa en el centro Pz 5,4 mm
Para anchura de ranura ap 10 / 14 mm
Anchura de chaflán 0,3 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 5,56 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 218611 ALU
EAN / GTIN 4045197532138
Número del fabricante 218611 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
800
Aluminium (med korte spåner)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados