{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNHX 1205 | |
| Tipas | ALU | |
| Rūšis | HU7710 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pastūma fz per dantį | 0,1 mm | |
| Plokštės storis centras Pz | 5,4 mm | |
| griovelio pločiui ap | 10; 14 mm | |
| Nuožulos plotis | 0,3 mm | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Plokštelės storis E | 5,56 mm | |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
| Produkto numeris | 218611 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197532138 | |
| Gamintojo numeris | 218611 ALU | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |