Płytka skrawająca frezowa SNHX 1205, do frezów tarczowych, z węglików spiekanych, wersja neutralna

Nr art.: 218611 ST1400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    143,40 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    119,50 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
357 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta SNHX 1205 neutral
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej 5,4 mm
Grubość płytki skrawającej 5,56 mm
Długość płytki skrawającej 12,7 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 5,4 mm
Średnica płytki skrawającej 5,4 mm
Promień naroża 0 mm
Szerokość sfazowania naroży 0,25 mm
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Warunek skrawania Nieciągły
Długość ostrzy, ograniczona 2,85 mm
Kod ISO SNHX 1205
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7525
Powłoka CVD
Gatunek HB7525
Grubość płytki skrawającej 5,56 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SNHX 1205
Oznaczenie płytki skrawającej SNHX 1205
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Masa 11 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218611 ST1400
EAN / GTIN 4045197656506
Numer producenta 218611 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
170
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.