{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 130 | |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 50 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 90,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 103 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 16 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341250 130 | |
EAN / GTIN | 4045197152817 | |
Numer producenta | 341250 130 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Samozaciskowy uchwyt wiertarski, Typ: 130
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
807,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
891,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 50 mm | 50 mm |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 90,5 mm | 91 mm |
dł. uchwytu zamkniętego | 103 mm | 103 mm |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 mm | 15,733 mm |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
typ | 130 | 130 |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |