Spodnie robocze Highline, szary łupek / czarny, Rozmiar odzieżowy DE: 38

Nr art.: 091322 38
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 35% bawełny; 65% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 285
  • odzież standardowa: Standard UV 801; Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie koloru w 60℃

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Highline
Usługa specjalna Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj męskie
skład tkaniny 35% bawełny; 65% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 285 g/m2
odzież standardowa Standard UV 801; Standard Oeko-Tex 100
pranie Pranie koloru w 60℃
wybielanie nie wybielać
czyszczenie chemiczne Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie delikatne suszenie bębnowe (niska temperarura)
Prasowanie gorący, do maks. 200°C
kolor szary łupek / czarny
materiał bawełna, poliester
Rozmiar odzieżowy DE 38
wielkość FR 34
zapięcie spodni zamek błyskawiczny
zakończenie nogawki płaski, otwarty
liczba kieszeni bocznych 2
kieszenie boczne wstawiony
liczba kieszeni na kolanie 2
liczba kieszeni na udzie 2
kieszeń na udzie z klapką i zamknięciem na rzep tak
kieszeń na komórkę tak
Rodzaj produktu Spodnie robocze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091322 38
EAN / GTIN 4030913068268
Numer producenta 2322 038

Opis

Wykonanie:

Świeża i nowoczesna kolekcja Highline z wysokiej jakości, odpornej na zarysowania i zbieganie się mieszanki włókien w trzech kolorach. Kontrastowa barwa z bardzo odpornej tkaniny Canvas. Wytrzymała dzięki potrójnemu szwowi w punktach obciążenia. Wiele przydatnych szczegółów, jak kieszenie na telefon komórkowy i metrówkę oraz regulowany pasek.
Spodnie.

Opis:

  • Dwie kieszonki przednie.
  • Guma w pasie.
  • Zapięcie na rzep w kroku.
  • Podwójna kieszonka na taśmę mierniczą.
  • Kieszonka na udzie z patką i zapięciem na rzep.
  • Kieszonka na komórkę.
  • Dwie naszywane kieszonki na kolanach z kolorowymi aplikacjami.

Wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.
Spodnie robocze niebiesko-morskie pod nr 091321.