Radne hlače Highline, sivo / crna, konfekcijska veličina DE: 38

Artikl br.: 091322 38
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Sastav tkanine: 35% pamuk; 65% poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 285
  • Standardna odjeća: UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
  • Pranje: 60 °C šareno rublje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Highline
Posebna usluga Oplemenjivanje tekstila
Spol Muškarci
Sastav tkanine 35% pamuk; 65% poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 285 g/m2
Standardna odjeća UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
Pranje 60 °C šareno rublje
Izbjeljivati ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje Čišćenje perkloretilenom
Sušenje nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi vruće, do najviše 200 °C
Boja sivo / crna
Materijal Pamuk, poliester
Konfekcijska veličina DE 38
Veličina FR 34
Zatvarač za hlače Patentni zatvarač
Završetak nogavice ravno, otvoreno
Broj bočnih džepova 2
Bočni džepovi umetnuto
Broj džepova na koljenima 2
Broj džepova na bedru 2
Bedreni džep s manžetom i zatvaračem na čičak da
Džep za mobitel da
Vrsta proizvoda Radne hlače

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091322 38
EAN / GTIN 4030913068268
Broj proizvođača 2322038
Proizvođač/odgovorna osoba PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Opis

Izvedba:

Nova i moderna kolekcija Highline od kvalitetne mješavine tkanina otpornih na trošenje te je otporna na skupljanje, u tri boje. Kontrastne boje vrlo otpornog platna. Izdržljivo zahvaljujući trostrukom šavu na točkama opterećenja. Mnogo korisnih detalja kao što su džepovi za držanje mobitela i metra te podesiva vezica.
Radne hlače.

Opis:

  • Dva umetnuta prednja džepa.
  • Gumirani struk.
  • Patentni zatvarač u rasporu hlača.
  • Dvostruki džep za metar.
  • Bedreni džep s manžetom i zatvaračem na čičak.
  • Džep za mobitel.
  • Dva našivena džepa na koljenu s aplikacijama u boji.

Napomena:

Radne hlače u kombinaciji zrnato plava / tamno modra pod br. 091321.
Pogledajte tablicu veličina ili tehničke podatke odgovarajućih veličina vaše države.