Spodnie robocze Highline, szary łupek / czarny, Rozmiar odzieżowy DE: 64

Nr art.: 091322 64
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Łupkowy szary
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Zawartość włókien, Bawełna 35 %
Zawartość włókien, Poliester 65 %
Temperatura, Pranie zwykłe 60 °C
Seria Highline
Oznaczenie producenta Highline
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Rodzaj zastosowania Ochrona przed promieniowaniem UV
Rozmiar DE 64
Rozmiar FR 60
Pozycja Z przodu; prawe; lewe; prawe; Z przodu
Liczba kieszeni, Z przodu 2 szt.; 2 szt.
Liczba kieszeni, prawe 1 szt.; 1 szt.
Liczba kieszeni, lewe 1 szt.
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare; Czarny
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 285 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Suszenie Suszyć w suszarce bębnowej z zachowaniem ostrożności
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<200°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Perchloroetylen
Rodzaj produktu Spodnie robocze
Rodzaj męska
Z kieszeniami tak; tak; tak; tak
Zapięcie Zamek błyskawiczny; mocowanie na rzep; Ściągacz gumowy
Właściwości Odporność na zarysowania
Personalizacja odzieży tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091322 64
EAN / GTIN 4030913068398
Numer producenta 2322064
Producent/osoba odpowiedzialna PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Opis

Wykonanie:

Świeża i nowoczesna kolekcja Highline z wysokiej jakości, odpornej na zarysowania i zbieganie się mieszanki włókien w trzech kolorach. Kontrastowa barwa z bardzo odpornej tkaniny Canvas. Wytrzymała dzięki potrójnemu szwowi w punktach obciążenia. Wiele przydatnych szczegółów, jak kieszenie na telefon komórkowy i metrówkę oraz regulowany pasek.
Spodnie.

Opis:

  • Dwie kieszonki przednie.
  • Guma w pasie.
  • Zapięcie na rzep w kroku.
  • Podwójna kieszonka na taśmę mierniczą.
  • Kieszonka na udzie z patką i zapięciem na rzep.
  • Kieszonka na komórkę.
  • Dwie naszywane kieszonki na kolanach z kolorowymi aplikacjami.

Wskazówka:

Spodnie robocze niebiesko-morskie pod nr 091321.
Odpowiedni rozmiar dla wybranego kraju można znaleźć w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.