{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Temperatura, Lavado normal | 60 °C | |
| Serie | Highline | |
| Denominación del fabricante | Highline | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de aplicación | Protección UV | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Größe DE | 38 | |
| Densidad tejido | 285 g/m2 | |
| Größe FR | 34 | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Secar | Secado delicado en secadora | |
| Plancha | Moderadamente caliente (<200°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | Percloroetileno | |
| Sexo | Caballero | |
| Características | Resistente a los arañazos | |
| Personalización textil | sí |
| Número de artículo | 091322 38 | |
| EAN / GTIN | 4030913068268 | |
| Número del fabricante | 2322038 | |
| Fabricante/responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |