{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Łupkowy szary | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 60 °C | |
| Seria | Highline | |
| Oznaczenie producenta | Bundhose Highline | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed promieniowaniem UV | |
| Pozycja | Z przodu; lewe; prawe; prawe; Z przodu | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 2 szt.; 3 szt. | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt.; 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, lewe | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Größe DE | 114 | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 285 g/m2 | |
| Größe FR | 52L | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Suszyć w suszarce bębnowej z zachowaniem ostrożności | |
| Prasowanie | Umiarkowanie gorące (<200°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Perchloroetylen | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak; tak; tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny; Ściągacz gumowy | |
| Właściwości | Odporność na zarysowania; Standard UV; antystatyczny; wodoodporny | |
| Personalizacja odzieży | tak |
| Numer artykułu | 091322 114 | |
| EAN / GTIN | 4030913068497 | |
| Numer producenta | 2322114 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |