Pantaloni Highline, gri / negru, Mărime DE: 38

Cod articol.: 091322 38
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri ardezie
Nuanță, negru Negru intens
Procentul de țesătură, Bumbac 35 %
Procentul de țesătură, Poliester 65 %
Temperatură, Spălare normală 60 °C
Serie Highline
Denumirea producătorului Highline
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Tipul de aplicare Protecţie UV
Mărime DE 38
Mărime FR 34
Poziţie În față; dreapta; stânga; dreapta; În față
Număr de buzunare, În față 2 buc.; 2 buc.
Număr de buzunare, dreapta 1 buc.; 1 buc.
Număr de buzunare, stânga 1 buc.
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 285 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Uscare Uscare delicată în uscător de rufe
Călcare Moderat fierbinte (<200°)
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Percloroetilenă
Tip produs Pantaloni
Sex Bărbaţi
Cu buzunare da; da; da; da
Închidere Fermoar; prindere cu scai; Şnur elastic
Caracteristici Rezistent la zgârieturi
Finisaj textil da

Identificare și clasificare

Cod articol 091322 38
EAN / GTIN 4030913068268
Număr producător 2322038
Producător/responsabil PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descriere

Execuţie:

Colecţie nouă şi modernă Highline din combinaţie de ţesături de înaltă calitate, nu zgârie, îşi menţine forma, cu aspect plăcut în trei culori. Culoarea de contrast este din ţesătură Canvas foarte rezistentă. Datorită cusăturii triple în toate punctele de uzură, articolele sunt foarte rezistente. Multe elemente utile, ca: buzunar pentru telefon mobil şi pentru metru, precum şi talie reglabilă.
Pantaloni.

Descriere:

  • Două buzunare aplicate frontal.
  • Şnur elastic.
  • Fermoar la şliţ.
  • Buzunar dublu pentru metru.
  • Buzunar pe coapsă cu clapă şi prindere cu prindere cu scai.
  • Buzunar pentru telefonul mobil.
  • Două buzunare suprapuse pe genunchi cu elemente color.

Notă:

Pantaloni în combinaţia de culori albastru granulat / bleumarin, Cod 091321.
Vă rugăm să consultați tabela de mărimi sau datele tehnice pentru mărimile corespunzătoare ale țării dvs.