{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | AL | |
Gatunek | HU7830 | |
Materiał ostrza | HM | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,6 mm | |
Promień programowany przy ap max | 1,4 mm | |
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór | 0,5 mm | |
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 | 0,6 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 212752 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761866 | |
Numer producenta | 212752 ALU |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezarska płytka skrawająca ⌀ 12 mm Highfeed, Typ: ALU
na zamówienie
w magazynie
579 sztuk w magazynie
od
1
szt.
270,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
225,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
593 sztuk w magazynie
od
1
szt.
262,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
218,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
582 sztuk w magazynie
od
1
szt.
268,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
223,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
578 sztuk w magazynie
od
1
szt.
282,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
235,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM |
typ | AL | AL | AL | AL |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania |