{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | 212752 ST1400 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Kształt podstawowy | okrągłe | |
| Grubość płytki skrawającej | 3 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 12 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi tnącej | 12 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 12 mm | |
| Promień naroża | 1,4 mm | |
| Kąt natarcia | 11 stopni | |
| Kod ISO | HOG-2126xx12 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU7810 | |
| Powłoka | AlCrN | |
| Gatunek | HB7530 | |
| Grubość płytki skrawającej | 3 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Masa | 4 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 212752 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197761873 | |
| Numer producenta | 212752 ST1400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |