{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Fräswendeplatte ⌀ 10 mm Highfeed Typ ALU | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 10 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 2,6 mm | |
| Promień naroża R | 1,4 mm | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 11 stopni | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 0,5 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU7810 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Gatunek | HU7830 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | aluminium | |
| Masa | 2,3 g | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 212749 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197761842 | |
| Numer producenta | 212749 ALU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |