Frézovací vyměnitelné břitové destičky ⌀ 12mm, pro kopírovací frézy, Highfeed

Artiklové číslo: 212752 ALU
Sleva
1 215,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    735,00 CZK 1 215,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    613,00 CZK 1 013,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
574 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ALU
Řezný materiál HU7830
Řezný materiál TK
Maximální hloubka řezu ap max 0,6 mm
Rádius pro programování u apmax 1,4 mm
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky 0,5 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,6 mm
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212752 ALU
EAN / GTIN 4045197761866
Číslo výrobce 212752 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1400
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti: ±0,015 mm.
  • Přesnost výměny z destičky na destičku: ±0,025 mm.

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.

Použití:

Torus destičky „Highfeed“ pro větší posuvy.