Keičiama frezavimo plokštelė ⌀ 12 mm, kopijavimo frezoms, Highfeed

Prekės Nr.: 212752 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    56,52 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    47,10 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
574 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas AL
Rūšis HU7830
Ašmenys HM
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,6 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 1,4 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,5 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212752 ALU
EAN / GTIN 4045197761866
Gamintojo numeris 212752 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
500
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

  • Spindulio ir radialinio mušimo tikslumas: ±0,015 mm.
  • Plokštelės keitimo tikslumas: ±0,025 mm.

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

Paskirtis:

Toroidinės plokštelės „Highfeed“ didesnėms pastūmoms.