Plaquita de corte de fresado de ⌀ 12 mm, para fresas copiadoras, Highfeed

Número de artículo: 212752 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    48,61 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    40,51 € / 1 Unidad
a petición
En stock
544 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante 212752 ALU
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica redondo
Espesor de la placa de corte 3 mm
Longitud de la placa de corte 12 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud de la arista de corte 12 mm
Diámetro de la placa de corte 12 mm
Radio angular 1,4 mm
Ángulo de desprendimiento 11 grados
Código ISO HOG-2126xx12
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante HU7810
Recubrimiento sin revestimiento
Clase HU7830
Grosor de la inserción 3 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma Norma de fábrica
Cantidad de cortes 1 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Aluminio; Materiales NE (N)
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Acabado
Estrategia de arranque de virutas HPC
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada (T)
Peso 4 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 212752 ALU
EAN / GTIN 4045197761866
Número del fabricante 212752 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
1400
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

  • Precisión en el radio, precisión de concentricidad: ±0,015 mm.
  • Precisión en el cambio de placa a placa: ± 0,025 mm.

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

Aplicación:

Placas toroidales “Highfeed” para mayores avances.

Descargas y documentos

Productos adecuados