• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

OCHRONA SKÓRY: WAŻNY ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY W MIEJSCU PRACY

Skóra jest największym organem ludzkim. Spełnia ważną funkcję ochronną i wspiera układ odpornościowy człowieka. W środowisku zawodowym jest stale narażona na wiele szkodliwych wpływów, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób skóry. 38% wszystkich chorób zawodowych to choroby skóry. Jedną z najczęstszych chorób skóry jest stan zapalny, wywołany przez substancje uczulające, chemiczne lub nawet toksyczne.

Koszty przestojów są wysokie, a leczenie chorób skóry jest często długotrwałe. Z tych powodów, ochrona skóry w miejscu pracy ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowej kondycji. Dzięki odpowiedniej ochronie skóry i regularnej higienie rąk, nieobecności związane z chorobą i wysokimi kosztami leczenia można zmniejszyć nawet o 40%.

Kompleksowa ochrona skóry chroni przed urazami i uszkodzeniami wynikającymi z:

  • pracy w wilgotnym środowisku pracy
  • kontaktu z substancjami niebezpiecznymi (np. chemikaliami itp.)
  • skutków fizycznych (np. przedmiotów o ostrych krawędziach lub spadających)
  • promieniowania UV (np. oparzenia)

CZTEROSTOPNIOWE PODEJŚCIE DO OPTYMALNEJ OCHRONY SKÓRY

Następna sekcja wyjaśnia, co zawierają poszczególne kategorie produktów i na co należy zwracać uwagę przy wyborze produktów.

Masz pytania? Nasi eksperci z przyjemnością na nie odpowiedzą:

CO JEST WAŻNE PRZY WYBORZE PRODUKTÓW

Aby pracownicy byli optymalnie chronieni, należy pamiętać, że ochrona skóry rozpoczyna się jeszcze przed rozpoczęciem pracy i jest stosowana ponownie w trakcie pracy; są to tzw. środki zapobiegawcze.

Ochrona skóry zapobiega wnikaniu materiałów roboczych w głąb skóry i służy jako bariera ochronna przed szkodliwymi substancjami. Ułatwia to późniejsze oczyszczanie skóry. Różne produkty do ochrony skóry chronią m.in. przed:

  • Ciężkim zabrudzeniem
  • Silnie przylegającymi materiałami
  • Materiałami wodorozcieńczalnymi lub środowiskiem mokrym
  • Promieniowaniem UV
  • Akumulacją wilgoci

Delikatne oczyszczanie skóry

Skóra powinna być oczyszczona przed, w trakcie i po pracy. Produkty z tej kategorii delikatnie usuwają brud, nie powodując podrażnienia skóry. Ich skuteczność zależy od produktu przeznaczonego; od lekkich do średnich zabrudzeń aż do bardzo ciężkich zabrudzeń, a także do materiałów silnie przylegających.

Higieniczna dezynfekcja rąk

W obszarach zawodowych, w których higiena odgrywa ważną rolę, dezynfekcja rąk jest niezbędna. Zapobiega ona przenoszeniu zarazków, bakterii i wirusów, i powinna mieć miejsce przed, w trakcie i po pracy.


Nawilżająca pielęgnacja skóry

Aby utrzymać naturalną barierę ochronną skóry, potrzebuje ona lipidów i nawilżenia. Aby odmłodzić i ukoić podrażnioną skórę, pracownicy mogą stosować odpowiednie produkty do pielęgnacji skóry po pracy.
W zależności od indywidualnych potrzeb dostępne są produkty do pielęgnacji skóry normalnej, suchej i podrażnionej oraz skóry bardzo suchej i silnie obciążonej.


Ważne składniki w produktach do ochrony skóry

Podobnie jak w przypadku wielu produktów do pielęgnacji skóry, specyficzne składniki aktywne wspomagają nawilżanie skóry, zmniejszają swędzenie i wspomagają proces gojenia:

  • Alantoina jest substancją naturalną, która wspomaga gojenie się ran i działa odmładzająco na komórki. Stosowana jest do łagodzenia podrażnień skóry.
  • Gliceryna zapobiega utracie wilgoci w skórze.
  • Oczar wirginijski jest ekstraktem roślinnym, który łagodzi lekkie swędzenie i wspomaga gojenie się ran.
  • Pantenol jest prowitaminą. Wzmacnia funkcję ochronną skóry, zwiększa zdolność warstwy keratyny do zatrzymywania wody i poprawia elastyczność skóry. Dodatkowo zmniejsza stan zapalny i swędzenie.
  • Emulgatory - pomagają połączyć płyny, które nie mieszają się ze sobą, takie jak woda i olej, w emulsję.

Jak zapobiegać interakcjom produktu i reakcjom alergicznym?

Upewnij się, że odpowiednie środki ochrony skóry są specjalnie dostosowane do siebie, aby zapobiec interakcjom. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy używa się rękawic ochronnych jako części wyposażenia w środki ochrony indywidualnej w przedsiębiorstwie. Niektóre aktywne składniki produktów mogą uszkodzić materiał, z którego wykonane są rękawice.

Zdrowa skóra to podstawa do zapobiegania alergiom i nietolerancji, które mogą wynikać z obecności pewnych substancji w miejscu pracy. Aby powierzchnia skóry pozostała nienaruszona, ważną rolę odgrywa pielęgnacja skóry. Dodatkowo, niektóre produkty są wolne od składników takich jak silikony, parabeny i mydła.

STANOWISKOWY PLAN OCHRONY DŁONI

Optymalna ochrona skóry powinna być realizowana w oparciu o stanowiskowy plan ochrony dłoni i higieny skóry. Zawiera on informacje, który środek ochrony skóry należy zastosować na danym stanowisku pracy. Taki plan jest traktowany jako proces w miejscu pracy. Nasi doradcy w dziedzinie środków ochrony indywidualnej chętnie doradzą w zakresie stanowiskowego palnu ochrony dłoni i odpowiednich produktów dla Twojej firmy.

KOMPLEKSOWA GAMA PRODUKTÓW I DORADZTWO

Asortyment Hoffmann Group obejmuje duży wybór produktów, które umożliwiają Twoim pracownikom optymalną ochronę, czyszczenie, dezynfekcję i pielęgnację skóry. Ponadto w naszej ofercie znajdują się firmowe zestawy pierwszej pomocy zgodne z DIN 13157 i DIN 13169 oraz zestawy pierwszej pomocy do przechowywania materiałów pierwszej pomocy.

Nasz kompetentny zespół specjalistów ds. środków ochrony indywidualnej doradzi w zakresie optymalnej ochrony Twoich pracowników. Wesprzemy Cię we wszystkich aspektach ŚOI, od oceny ryzyka poprzez wybór produktów i testy zużycia po szkolenie pracowników. W tym celu jesteśmy do dyspozycji: osobiście, e-mailem lub telefonicznie. Ponadto doradzimy w przygotowaniu stanowiskowego planu ochrony skóry.

PIERWSZA POMOC W MIEJSCU PRACY

Pomimo wdrożenia wszelkich środków zapobiegawczych i ochronnych może się zdarzyć, że pracownicy doznają obrażeń podczas pracy. Aby móc im szybko pomóc, niezwykle ważna jest pierwsza pomoc w firmie.
Z jednej strony wymaga to przeszkolenia personelu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, który może interweniować w nagłych wypadkach i odpowiednio pomóc poszkodowanemu. Z drugiej strony, przedsiębiorstwo musi zapewnić dostępność odpowiednich materiałów pomocowych, m.in.:

  • Opatrunki
  • Skrzynki pierwszej pomocy i szafki
  • Płukanki do oczu
W zależności od rodzaju i wielkości zakładu oraz zagrożeń w miejscu pracy wymagany jest jeden lub więcej zestawów pierwszej pomocy z różnym wyposażeniem. Na przykład przedsiębiorstwo produkcyjne lub przetwórcze zatrudniające od 21 do 100 pracowników potrzebuje jednej (1) apteczki pierwszej pomocy zgodnie z normą DIN 13169 z dużym wypełnieniem.

Ponadto pracodawcy muszą umieszczać oznaczenia w swoich firmach, aby można było szybko znaleźć punkty pierwszej pomocy, miejsca przechowywania materiałów opatrunkowych i pomieszczenia pierwszej pomocy.

FAQ

Jakie są alternatywy dla pracowników uczulonych na produkt ochrony skóry

Ludzie są często uczuleni na substancje zapachowe lub konserwujące. W tym miejscu zaleca się porównanie substancji z paszportu alergicznego ze składnikami środka ochrony skóry. W międzyczasie istnieją produkty do ochrony skóry deklarowane jako wolne od perfum, substancji zapachowych i konserwantów.

Co jest ważne przy wyborze produktów do ochrony skóry?

Produkty do ochrony skóry powinny być nieszkodliwe, odpowiednie do wykonywanych czynności i wystarczająco skuteczne. Oprócz informacji dostarczonych przez producenta, w proces decyzyjny powinien być zaangażowany również lekarz medycyny pracy.

W jakiej kolejności należy stosować środki czyszczące i dezynfekujące skórę?

Aby uniknąć podrażnień skóry, przed dezynfekcją należy przeprowadzić łagodne oczyszczanie skóry. W zależności od branży, z planu higieny może wynikać różna kolejność.

POMOC

W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:

  • indywidualne doradztwo
  • analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.

Kontakt

Do środków ochrony indywidualnej zalicza się również: ochronę oczu, ochronę dróg oddechowych, ochronę słuchu, ochronę głowy i twarzy, ochronę stóp, ochronę rąk, odzież ochronną, odzież roboczą, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości oraz ochronę skóry.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka