Hoffmann Group Home
  • 500 000 artykułów
  • Dostawa w ciągu 48 h
  • Jakość dostaw potwierdzona certyfikatem TÜV
      • Menu
      7328_PSA-Handschutz_Header_2.jpg

      Ochrona rąk – podstawa bezpiecznej pracy

      Dłonie są najważniejszym narzędziem pracy


      Ręka ludzka to doskonałe połączenie 27 kości, 33 mięśni i 30 stawów. Ta złożona konstrukcja może wykonywać szeroki zakres czynności, od silnych uderzeń aż po misterną, precyzyjną pracę. Nasza ręka to imponujące narzędzie, które jednak bez ochrony jest narażone na wiele niebezpieczeństw.

      Ponad jedna trzecia wszystkich wypadków przy pracy jest bezpośrednio związana z obrażeniami rąk. Możliwe urazy obejmują między innymi rany cięte, oparzenia i poparzenia chemiczne. Każdy wypadek powoduje nie tylko zagrożenie zdrowia, ale również generuje wysokie koszty. Skuteczną ochronę zapewnią w tym przypadku odpowiednie rękawice ochronne.

      W zależności od wykonywanej pracy mogą wystąpić różne urazy, które można sklasyfikować w następujący sposób:

      - Mechaniczne: skaleczenia, otarcia, pęcherze 
      - Chemiczne: poparzenia chemiczne, podrażnienia
      - Na skutek wysokich temperatur: oparzenia
      - Na skutek niskich temperatur: odmrożenia, szkody spowodowane mrozem.

      Rodzaje rękawic roboczych

      Różnorodność rodzajów rękawic roboczych dorównuje różnorodności występujących zagrożeń. Można je podzielić wg następujących kategorii:

      1. Wg materiału:
      - rękawice skórzane
      - rękawice bawełniane i dziane
      - rękawice robocze z tworzywa sztucznego (np. nitryl, PVC)

      2. Wg zastosowania:
      - rękawice ochronne dla spawaczy
      - rękawice robocze do prac w suchych obszarach
      - rękawice do prac w strefach wilgotnych/mokrych i zagrożonych kontaktem z olejem
      - rękawice chroniące przed przecięciami
      - specjalne rękawice ochronne
      - rękawice odporne na wysoką temperaturę
      - rękawice odporne na niską temperaturę
      - rękawice ochronne dla elektryków
      - rękawice zabezpieczające przed chemikaliami

      3. Wg okresu użytkowania:
      - rękawice jednorazowego użytku
      - rękawice wielokrotnego użytku (uniwersalne)

      Kryteria wyboru rękawic ochronnych

      7328_Gefahren_800px.jpg


      Przy wyborze najbardziej odpowiednich rękawic roboczych należy kierować się wieloma kryteriami. Szczególnie istotny jest tutaj obszar zastosowania: czy praca będzie wykonywana w suchych warunkach, czy raczej na stanowisku pracy, gdzie jest kontakt z wilgocią i olejem? Czy rękawice przeznaczone do danej pracy mają umożliwić doskonałe czucie i precyzję lub może chronić ręce podczas ciężkich prac? Przed jakimi zagrożeniami rękawice miałyby ochronić użytkownika?

      Aby spełnić te różne wymagania, rękawice robocze wykonywane są z różnych materiałów. Dodtakowo istotną kwestią przy wyborze jest również komfort noszenia. Przykładowo dla osób, które reagują alergicznie na lateks, opracowano rękawice z alternatywnych materiałów.

      Kategorie ochrony rąk wg rozporządzenia w sprawie ŚOI

      Wszystkie rękawice są zgodne z określonym kategoriami rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI):

      Kategoria I - rękawice o prostej konstrukcji do ochrony przed lekkimi urazami, np. rękawice do użytku w gospodarstwie domowym.

      Kategoria II - rękawice robocze o średnio złożonej konstrukcji, zapewniające ochronę przed średnio ciężkimi urazami, np. ochronę przez przecięciem. Rękawice tej kategorii muszą mieć oznaczenie CE.

      Kategoria III - rękawice chroniące przed śmiertelnym ryzykiem lub nieodwracalnymi uszkodzeniami ciała, spowodowanymi przykładowo substancjami chemicznymi. Te modele muszą również posiadać atest i certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej. Ponadto niezależna jednostka musi dokonać oceny stosowanej przez producenta procedury zapewnienia jakości w celu zagwarantowania jednorodności jego produkcji lub w celu zbadania jednolitej jakości produktu końcowego.

      7328_Material_800px.jpg

      Różnorodne materiały

      Materiał, z którego wykonane są rękawice robocze, jest ściśle związany z danym obszarem zastosowania:

      Bawełna jest naturalnym materiałem, przyjaznym dla skóry, chłonnym, odpornym na wysokie temperatury, trwałym, odpornym na zużycie i rozciągliwym. Rękawice bawełniane niepowlekane są używane do lekkiej pracy w suchym środowisku i jako rękawice wkłady. 

      Poliamid jest włóknem syntetycznym, który pierwotnie stosowany był jako substytut jedwabiu. Materiał ten jest bardzo elastyczny, odporny na ścieranie, trwały i w ograniczonym stopniu odporny na chemikalia. W przypadku rękawic uniwersalnych jest głównym materiałem nośnym, który można łączyć z różnymi powłokami.

      Lateks pierwotnie był określeniem substancji przypominającej mleko, pozyskiwanej z drzewa kauczukowego. Dziś termin ten jest również używany w odniesieniu do naturalnego kauczuku czy gumy. Lateks nie jest odporny na olej. 

      Ponadto istnieje wiele innych materiałów wykorzystywanych do produkcji rękawic roboczych, np. aramid, butyl, włókno szklane, nylon, poliuretan, skóra nappa lub nitryl. Właściwy wybór zależy od połączenia materiału nośnego, techniki tkania, rodzaju i gęstości powłoki.

      Specjalne rodzaje zastosowań rękawic ochronnych

      7328_Chemieschutz_800px.jpg

      Postępowanie z chemikaliami


      Każdy, kto ma kontakt z chemikaliami w swojej pracy, musi podjąć specjalne środki ostrożności. 60% niebezpiecznych gazów lub oparów wchłanianych jest przez usta i nos – wymagana jest tu odpowiednia ochrona dróg oddechowych. Jednak nawet 30% substancji chemicznych wnika do organizmu człowieka przez skórę lub błony śluzowe, mogąc spowodować nieodwracalne uszkodzenia ciała.
      Dlatego rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej nakazuje stosowanie specjalnych rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi. Takie rękawice wykonane są np. z butylu lun chloroprenu.
      W zależności od zastosowania muszą chronić zarówno przez penetracją, jak i permeacją środka chemicznego. Penetracja oznacza, że substancja chemiczna lub mikroorganizm przenika przez materiał rękawic na poziomie makroskopowym, przedostając się przez porowate obszary, szwy, otwory lub inne uszkodzenia w rękawicach. W przypadku permeacji istnieje ryzyko przenikania lub migracji substancji chemicznej na poziomie molekularnym przez nienaruszony materiał rękawic. W tym kontekście występują tzw. czasy przebicia, czyli czas, jaki upływa od momentu kontaktu niebezpiecznej substancji chemicznej z rękawicą do momentu kontaktu substancji ze skórą.

      7328_Kälteschutz_800px.jpg

      Rękawice chroniące przed wysokimi i niskimi temperaturami


      Ochrona przed wysokimi temperaturami
      Jeżeli w trakcie pracy pracownik jest narażony na zagrożenia termiczne, takie jak wysoka temperatura lub płomienie bądź skrajne zimno, rękawice muszą go odpowiednio ochronić przed tymi zagrożeniami. Rękawice specjalne zgodne z normą EN 407 ochronią przed zapłonem, ciepłem kontaktowym, ciepłem konwekcyjnym, ciepłem promieniowania i stopionym metalem – każda na poziomie skuteczności od 0 do 4.

      Ochrona przed niskimi temperaturami
      Analogicznie wygląda ochrona dłoni przed zimnem. Zgodnie z normą EN 511, właściwości takich rękawic obejmują odporność na zimno konwekcyjne, odporność na zimno kontaktowe i przenikanie wody. Dla pierwszych dwóch kryteriów stosuje się poziomy skuteczności od 0 do 4, dla przenikania wody tylko rozróżnienie między 0 (przenikanie wody) a 1 (brak przenikania wody).

      7328_Schweisserhandschutz_800px.jpg

      Rękawice spawalnicze


      Podczas prac spawalniczych powstają wysokie temperatury i ciepło promieniowania. Aby zapewnić wystarczającą ochronę rąk, należy stosować specjalne rękawice spawalnicze. Są one znacznie dłuższe od innych rękawic roboczych, aby chronić również nadgarstek i przedramię. Ponadto rękawice takie można połączyć z innymi osłonami dłoni dla spawaczy, które dodatkowo chronią przed gorącem i ciepłem promieniowania.

      Produkty wysokiej jakości i indywidualne doradztwo

      7328_Handschuhe_Produktsortiment_1410px.jpg


      Różnorodność rękawic dostępnych na rynku jest niemal nieograniczona. Wybraliśmy dla Was najlepsze rękawice wiodących marek. Od zawsze Hoffmann Group kieruje się wymogami najwyższej jakości.

       

      7328_Handschuhplan_800px (1).jpg

      Kwestią kluczową dla naszej firmy jest indywidualna obsługa klientów: Nasz zespół doradców ds. środków ochrony indywidualnej udziela indywidualnych porad na temat wyposażenia ochronnego. Zawsze chętnie pomożemy – podczas spotkania, rozmowy telefonicznej lub kontaktu e-mailowego.

      Nasze profesjonalne usługi doradcze obejmują również opracowanie indywidualnego, zakładowego planu wykorzystania rękawic, który zawiera opracowany na podstawie analizy zagrożeń wykaz wszystkich rękawic ochronnych wymaganych w danej firmie. W ten sposób zarówno pracodawca, jak i pracownik uzyskują szybko informację, jaki rodzaj rękawic potrzebny jest do danej czynności.

      Chętnie dzielimy się naszą wieloletnią wiedzą technologiczną w zakresie środków ochrony indywidualnej – z korzyścią dla klienta. Służymy naszą kompetencją i wsparciem: od analizy zagrożeń poprzez wybór produktu i testy użytkowania aż po szkolenia pracownicze.

      Specjalne przepisy dotyczące ochrony rąk

      7328_Paragraph_800px.jpg

       
      Podstawowe wymagania dotyczące rękawic ochronnych reguluje norma EN 420. Norma ta określa odpowiednie metody badań, które należy stosować do wszystkich rękawic ochronnych oraz następujące wymagania ogólne:

      - Zasady projektowania
      - Konfekcjonowane rękawic
      - Odporność materiału rękawic na przenikanie wody
      - Nieszkodliwość
      - Komfort
      - Wydajność
      - Wymagane oznaczenia producenta
      - Wymagane informacje od producenta

      Ponadto istnieją specjalne normy dotyczące produktów, które są stosowane w połączeniu z normą ogólną:

      - EN 388: Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi
      - EN 407: Ochrona przed wysokimi temperaturami
      - EN 511: Ochrona przed niskimi temperaturami
      - EN 374: Ochrona przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami
      - EN 12477: Ochrona przed wysokimi temperaturami i zagrożeniami mechanicznymi podczas spawania

      7328_Normen_3_1410px.jpg

      FAQ


      Jak często należy zmieniać rękawice robocze?

      W przypadku rękawic chroniących przed środkami chemicznymi należy przestrzegać wskazanego okresu użytkowania. Po pewnym czasie substancja chemiczna przenika przez rękawicę, która traci swoją funkcję ochronną. W razie uszkodzenia rękawic roboczych należy je natychmiast wymienić. Zaleca się również wielokrotną zmianę rękawic w ciągu dnia na inne ręakwice odpowiednie do danej pracy. Zapobiega to zmiękczaniu skóry na skutek długotrwałego pocenia w rękawicy. Częsta zmiana pozwala na wysuszenie zdjętych rękawic w czasie, gdy nie są użytkowane.

      Czy rękawice jednorazowe mogą zapewnić wystarczającą ochronę przed chemikaliami?

      Rękawice jednorazowe co do zasady nie są środkiem zabezpieczającym przez wpływem czynników chemicznych. Nie można ich przykładowo stosować do sprzątania w szpitalach. Istnieją jednak na rynku pojedyncze produkty z tej kategorii, które oferują ograniczoną ochronę przed chemikaliami. Są one oznaczone symbolami „zlewki” lub „kolby stożkowej”. Testy, jakie zostały przeprowadzone z ich udziałem, odnoszą się tylko do konkretnych substancji chemicznych. Dlatego istotne jest dokładne sprawdzenie, przed którymi substancjami rękawice jednorazowe zapewniają wystarczającą ochronę. Rękawice jednorazowe powinny być używane jako osłona przed rozpryskującymi się substancjami; należy je jednak natychmiast usuwać po kontakcie z potencjalnie niebezpieczną substancją.

      Gdzie w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej występuje informacja o odpowiednich rękawicach chroniących przed chemikaliami?

      Sekcja 8 karty charakterystyki zawiera informacje na temat środków ochrony indywidualnej. Powinny znajdować się w niej co najmniej informacje na temat odpowiedniego materiału wykonania rękawic oraz jego minimalnej grubości. Jeżeli znana jest metoda przetwarzania substancji, zgodnie z przepisami prawa producent środka chemicznego powinien w miarę możliwości konkretnie wskazać z nazwy wymagane rękawice ochronne.

      Jeżeli informacje zawarte w karcie charakterystyki nie wskazują jednoznacznie konkretnych rękawic, można zwrócić się o pomoc do producenta środków chemicznych, producenta rękawic ochronnych, właściwego związku zawodowego lub specjalistów ds. środków ochrony indywidualnej z Hoffmann Group Perschmann.

      Pomoc

      Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg


      W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:

      – indywidualne doradztwo
      – analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.

      Skontaktuj się z nami >