Matrix needle printer YKN-01

Nr art.: YKN-01
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Drukarka danych
Długość 158 mm
Szerokość 106 mm
Wysokość 40 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu YKN-01
EAN / GTIN 4045761151482
Numer producenta YKN-01
Numer L L40250 672
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Cecha szcz.:

  • Needle print
  • Speed: 1 line/s
  • Max. 16 characters per line
  • Width of the paper strip: 44 mm wide
  • Operation using mains adapter: 230 V / 50 Hz, standard EU/GB/USA, standard
  • Dimensions housing W×D×H 158×106×40 mm
  • Interface cable not included with delivery