• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stampante ad aghi YKN-01

Codice art.: YKN-01
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Stampante dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo YKN-01
EAN / GTIN 4045761151482
Codice del produttore YKN-01
Numero-L L40250 672
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Proprietà:

  • Stampa ad aghi
  • Velocità: 1 righe/s
  • Max. 16 caratteri per riga
  • Larghezza della striscia di carta: 44 mm
  • Funzionamento tramite alimentatore: 230 V / 50 Hz, Standard EU/GB/USA,di serie
  • Dimensioni alloggiamento L×P×A 158×106×40 mm
  • Cavo d’interfaccia non incluso nella fornitura

Download & documenti

Prodotti correlati