{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Netzspannung | 230 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Produktart | Datendrucker | |
| Länge | 158 mm | |
| Breite | 106 mm | |
| Höhe | 40 mm |
| Artikelnummer | YKN-01 | |
| EAN / GTIN | 4045761151482 | |
| Herstellernummer | YKN-01 | |
| L-Nummer | L40250 672 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |