Imprimanta matricială cu matrice de puncte

Cod articol.: YKN-01
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip produs Imprimantă de date
Lungime 158 mm
Lăţime 106 mm
Înălţime 40 mm

Identificare și clasificare

Cod articol YKN-01
EAN / GTIN 4045761151482
Număr producător YKN-01
L-Număr L40250 672
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Caracteristică:

  • Imprimare cu acul
  • Viteză: 1 linie/s
  • Max. 16 caractere/linie
  • Lățimea benzii de hârtie: 44 mm lățime
  • Funcționare prin intermediul adaptorului de rețea: 230 V / 50 Hz, standard EU/GB/USA, echipament standard
  • Dimensiuni ale carcasei L×P×H 158×106×40 mm
  • Cablul de interfață nu este inclus în livrare