{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension | 230 V | |
| Fréquence secteur | 50 Hz | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Type de produit | Imprimantes de données | |
| Longueur | 158 mm | |
| Largeur | 106 mm | |
| Hauteur | 40 mm |
| Référence article | YKN-01 | |
| EAN / GTIN | 4045761151482 | |
| Réf. fabricant | YKN-01 | |
| Article hors catalogue | L40250 672 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |