Maticová jehličková tiskárna

Artiklové číslo: YKN-01
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Tiskárna dat
Délka 158 mm
Šířka 106 mm
Výška 40 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo YKN-01
EAN / GTIN 4045761151482
Číslo výrobce YKN-01
L-číslo L40250 672
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Charakteristika:

  • Jehlový tisk
  • Rychlost: 1 řádek/s
  • Max. 16 znaků na řádek
  • Šířka pásu papíru: 44 mm
  • Provoz přes síťový adaptér: 230 V / 50 Hz, standard EU/GB/USA, standardní výbava
  • Rozměry pouzdra Š × H × V 158 × 106 × 40 mm
  • Kabel rozhraní není součástí dodávky