Uniwersalny zasilacz zewnętrzny YKA-27, 100 V – 240 V, 50/60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/CH

Nr art.: YKA-27
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Zasilacz
Min. zakres mocowania 100 V
Maks. zakres mocowania 240 V
Długość kabla 1 250 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu YKA-27
EAN / GTIN 4045761215108
Numer producenta YKA-27
Numer L L40250 2766
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Uniwersalny zasilacz zewnętrzny YKA-27, 100 V – 240 V, 50/60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/CH