Bloc dʼalimentation universel externe YKA-27, 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/CH

Réf.: YKA-27
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit bloc d’alimentation
Plage de tension min. 100 V
Plage de tension max. 240 V
Longueur câble 1 250 mm

Identification et classification

Référence article YKA-27
EAN / GTIN 4045761215108
Réf. fabricant YKA-27
Article hors catalogue L40250 2766
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Adaptateur secteur universel externe YKA-27, 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/CH