{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Netzteil | |
| Spannungsbereich min. | 100 V | |
| Spannungsbereich max. | 240 V | |
| Länge Kabel | 1 250 mm |
| Artikelnummer | YKA-27 | |
| EAN / GTIN | 4045761215108 | |
| Herstellernummer | YKA-27 | |
| L-Nummer | L40250 2766 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |