Adaptor de rețea universal extern YKA-27, 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/CH

Cod articol.: YKA-27
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Alimentator
Interval de tensiune min. 100 V
Interval de tensiune max. 240 V
Lungimea cablurilor 1.250 mm

Identificare și clasificare

Cod articol YKA-27
EAN / GTIN 4045761215108
Număr producător YKA-27
L-Număr L40250 2766
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Adaptor universal extern YKA-27, 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/CH