Univerzální síťový adaptér externí YKA-27, 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/CH

Artiklové číslo: YKA-27
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
Druh produktu Síťový napáječ
Rozsah napětí min. 100 V
Rozsah napětí max. 240 V
Délka kabelu 1 250 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo YKA-27
EAN / GTIN 4045761215108
Číslo výrobce YKA-27
L-číslo L40250 2766
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Univerzální externí síťový adaptér YKA-27, 100 V – 240 V, 50/60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/CH