Zacisk sprężynowy XM 75/85

Nr art.: XM7EU
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ścisku Zwornica sprężynowa
Rozstaw maks. a; b 75 mm
Zasięg maks. 85 mm
Maks. siła mocowania F 150 N
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Możliwość użycia do drewno; z tworzywa sztucznego
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu XM7EU
EAN / GTIN 4008158041568
Numer producenta XM7EU
Numer L L80030 406
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • XM3EU: Siła zacisku do 100 N/mm² / 10 kg
  • XM5EU: Siła zacisku do 120 N/mm² / 12 kg
  • XM7EU: Siła zacisku do 150 N/mm² / 15 kg
  • Końcówki i uchwyty z PVC zapobiegają uszkodzeniom
  • Sprężyna o dużej wytrzymałości zapewniająca pewne mocowanie i silne naprężenie
  • Niklowane, posiadające odporność na korozję

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 3 5/16 cala
  • Wysięg: 85 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Elementy blaszane ze stali o wysokiej wytrzymałości, ocynkowane
    • Nasadki ochronne z tworzywa sztucznego
    • Sprężyna ze stali sprężynowej
    • Elementy złączne ze stali ocynkowanej
  • rozstaw: 3″
  • rozstaw: 75 mm

Zastosowanie:

  • Zrób to sam
  • Budżet
  • Kemping i podróże
  • Wielkie wrażenie na niewielkiej przestrzeni
  • Mocowanie jedną ręką
  • Napinaj wszystko z lekkością piórka

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Czyszczenie należy przeprowadzać w regularnych odstępach czasu, w zależności od stopnia zabrudzenia