Pince à ressort XM 75/85

Réf.: XM7EU
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de serre-joints Pinces à ressort
Capacité de serrage max. a; b 75 mm
Porte-à-faux max. 85 mm
Force de serrage max. F 150 N
Matériau capuchon de protection plastique
Type de produit serre-joints
Mode de fonctionnement une main
Pour bois; plastique
Surfaces de serrage avec capuchon de protection oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article XM7EU
EAN / GTIN 4008158041568
Réf. fabricant XM7EU
Article hors catalogue L80030 406
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • XM3EU : Force de serrage jusqu'à 100 N / 10 kg
  • XM5EU : Force de serrage jusqu'à 120 N / 12 kg
  • XM7EU : Force de serrage jusqu'à 150 N / 15 kg
  • Les pointes et les poignées en PVC empêchent les marques
  • Des ressorts robustes pour une prise ferme et un serrage puissant
  • Plaqué nickel résistant à la corrosion.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 3 5/16″
  • Frais généraux : 85 mm
  • Matériau / surface :
    • Pièces en tôle en acier à haute résistance, galvanisé
    • Capuchons de protection en plastique
    • Ressort en acier à ressort
    • Fixations en acier galvanisé
  • Envergure : 3″
  • Envergure : 75 mm

Utilisation:

  • DIY
  • Travaux ménagers
  • Camping et voyage
  • Performant et compact
  • Serrage à une main
  • Pour tout serrer en toute légèreté

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyer régulièrement, en fonction du degré de contamination