Pinza de sujeción XM 75/85

Número de artículo: XM7EU
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de abrazadera Grampa de muelle
Abertura de sujeción máx. a; b 75 mm
Alcance máx. 85 mm
Fuerza de sujeción máx. F 150 N
Material tapa protectora plástico
Tipo de producto Sargentos
Modo de manejo Uso con una mano
Aptitud para madera; plástico
Superficies de apriete con tapa protectora sí
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo XM7EU
EAN / GTIN 4008158041568
Número del fabricante XM7EU
Número L L80030 406
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • XM3EU: Fuerza de sujeción de hasta 100 N / 10 kg
  • XM5EU: Fuerza de sujeción de hasta 120 N / 12 kg
  • XM7EU: Fuerza de sujeción de hasta 150 N / 15 kg
  • Las puntas y los mangos de PVC evitan que se estropeen
  • Resortes de alta resistencia para un agarre firme y una sujeción potente
  • Niquelado resistente a la corrosión

Característica:

  • alcance de brazo: 3 5/16″
  • alcance de brazo: 85 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de chapa de acero de alta resistencia, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico
    • resorte de acero para muelle
    • Sujetadores de acero, galvanizados
  • abertura de sujeción: 3″
  • abertura de sujeción: 75 mm

Aplicación:

  • Bricolaje
  • Viviendas
  • Campings y viajes
  • Grandeza en un espacio mínimo
  • Sujeción con una sola mano
  • Para una sujeción flexible y fácil

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación