{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Type tvinge | Fjedertvinge | |
| Spændvidde, maks. a; b | 75 mm | |
| Udhæng maks. | 85 mm | |
| Spændekraft maks. F | 150 N | |
| Materiale, beskyttelseskappe | kunststof | |
| Produkttype | skruetvinger | |
| Driftstilstand | enhånds | |
| Egnet til | kunststof; træ | |
| Spændeoverflader med beskyttelseshætte | ja | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | XM7EU | |
| EAN/GTIN | 4008158041568 | |
| Producentnummer | XM7EU | |
| L-nummer | L80030 406 | |
| Producent/ansvarlig person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |