{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ objímky | Pružinový zverák | |
| Rozpätie max. a; b | 75 mm | |
| Vyloženie max. | 85 mm | |
| Upínacia sila max. F | 150 N | |
| Materiál krytky | plastu | |
| Druh produktu | zvierky | |
| Druh ovládania | jednoručné | |
| vhodné pre | drevo; plastu | |
| Upínacie plochy s ochranným uzáverom | áno | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | XM7EU | |
| EAN/GTIN | 4008158041568 | |
| Číslo výrobcu | XM7EU | |
| Číslo L | L80030 406 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |