Spring clamp XM 25/32

Nr art.: XM3EU
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 sztuki
  • Etapy zamówienia: 48 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ścisku Zwornica sprężynowa
Rozstaw maks. a; b 25 mm
Zasięg maks. 32 mm
Maks. siła mocowania F 100 N
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Możliwość użycia do drewno; z tworzywa sztucznego
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu XM3EU
EAN / GTIN 4008158041063
Numer producenta XM3EU
Numer L L80030 405
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • XM3EU: Clamping force up to 100 N / 10 kg
  • XM5EU: Clamping force up to 120 N / 12 kg
  • XM7EU: Clamping force up to 150 N / 15 kg
  • Tips and handles made of PVC prevent marring
  • Heavy duty springs for firm grip and powerful clamping
  • Corrosion resistant nickel plated

Cecha szcz.:

  • Overhead: 1 1/4″
  • Overhead: 32 mm
  • Material / surface:
    • Sheet metal parts made of high-strength steel, galvanized
    • Plastic protective caps
    • Spring made of spring steel
    • Steel fasteners, galvanized
  • Wingspan: 1″
  • Wingspan: 25 mm

Zastosowanie:

  • DIY
  • Household
  • Camping and travelling
  • Make it big in a small space
  • One-handed clamping
  • For flexible, feather-light clamping

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Clean in regular cycles, depending on the degree of soiling