{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Type lijmtang | Veerklem | |
| Spanwijdte max. a; b | 25 mm | |
| Reikwijdte max. | 32 mm | |
| Spankracht max. F | 100 N | |
| Materiaal beschermkap | kunststof | |
| Producttype | lijmtangen | |
| Type bediening | eenhands | |
| Geschikt voor | hout; kunststof | |
| Spanvlakken met beschermkap | ja | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | XM3EU | |
| EAN/GTIN | 4008158041063 | |
| Nummer fabrikant | XM3EU | |
| L-nummer | L80030 405 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |