Strettoio a molla XM 25/32

Codice art.: XM3EU
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 48 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 48 articoli
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
Tipo morsetto Strettoio a molla
Apertura max a; b 25 mm
Sporgenza max. 32 mm
Forza di serraggio max. F 100 N
Materiale cappuccio di protezione plastica
Tipo di prodotto Morse
Modalità operativa A una mano
Per legno; plastica
Superfici di serraggio con cappuccio protettivo
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo XM3EU
EAN / GTIN 4008158041063
Codice del produttore XM3EU
Numero-L L80030 405
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • XM3EU: Forza di serraggio fino a 100 N / 10 kg
  • XM5EU: Forza di serraggio fino a 120 N / 12 kg
  • XM7EU: Forza di serraggio fino a 150 N / 15 kg
  • Punte e manici in PVC impediscono danni
  • Molla ad elevata prestazione per un appiglio solido e un serraggio potente
  • Nichelato e resistente alla corrosione

Proprietà:

  • Overhead: 1 1/4″
  • Overhead: 32 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parti in lamiera d'acciaio ad alta resistenza, zincate
    • Cappucci di protezione in plastica
    • Molla in acciaio per molle
    • Elementi di fissaggio in acciaio zincato
  • Apertura alare: 1″
  • Apertura alare: 25 mm

Uso:

  • Fai da te
  • Attività domestiche
  • Campeggio e viaggi
  • Grande anche in spazi piccoli
  • Serraggio a una mano
  • Serraggio superleggero per tutte le applicazioni

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire a cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione