{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ svěrky | Pružinová svěrka | |
| Šířka upnutí max. a; b | 25 mm | |
| Vyložení max. | 32 mm | |
| Upínací síla max. F | 100 N | |
| Materiál ochranný kryt | plast | |
| Druh produktu | Svěrky | |
| Režim ovládání | Jednoruční | |
| Vhodné pro | dřevo; plast | |
| Upínací plochy s ochranným krytem | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | XM3EU | |
| EAN / GTIN | 4008158041063 | |
| Číslo výrobce | XM3EU | |
| L-číslo | L80030 405 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |