Pinza de sujeción XM 25/32

N.º do artigo: XM3EU
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 48 peças
  • Passos da encomenda: 48 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de ponteira Pinça de mola
Largura de aperto máx. a; b 25 mm
Alcance máx. 32 mm
Força de fixação máx. F 100 N
Material da tampa protetora plástico
Tipo de produto grampos
Modo de operação monomanual
para madeira; plástico
Áreas de aperto com tampa protetora sim
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo XM3EU
EAN/GTIN 4008158041063
Número do fabricante XM3EU
Número L L80030 405
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • XM3EU: Fuerza de sujeción de hasta 100 N / 10 kg
  • XM5EU: Fuerza de sujeción de hasta 120 N / 12 kg
  • XM7EU: Fuerza de sujeción de hasta 150 N / 15 kg
  • Las puntas y los mangos de PVC evitan que se estropeen
  • Resortes de alta resistencia para un agarre firme y una sujeción potente
  • Niquelado resistente a la corrosión

Característica:

  • alcance de brazo: 1 1/4″
  • alcance de brazo: 32 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de chapa de acero de alta resistencia, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico
    • resorte de acero para muelle
    • Sujetadores de acero, galvanizados
  • abertura de sujeción: 1″
  • abertura de sujeción: 25 mm

Vantagem:

  • Bricolaje
  • Viviendas
  • Campings y viajes
  • Grandeza en un espacio mínimo
  • Sujeción con una sola mano
  • Para una sujeción flexible y fácil

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación