Hydraulic bench press, capacity 15 t

Nr art.: W.415WBA
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Dopuszczalna siła ściągania 150 kN
Skok 160 mm
Wysokość 965 mm
Rodzaj produktu praska hydrauliczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu W.415WBA
EAN / GTIN 3662424060038
Numer producenta W.415WBA
Numer L L60130 9411
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Press laterally adjustable.
  • Manometer at eye level.
  • Piston with automatic return.
  • Piston stroke: 160 mm.
  • Supplied with mounted V-pair (reversible) and pressure rod set.
  • Meets CE standard EN1494+A1.
  • Dimensions at base: 700 x 540 mm.

Cecha szcz.:

  • A[mm]: 700
  • B[mm]: 540
  • C[mm]: 882
  • D[mm]:965
  • E[mm]:500
  • Tons[T]:15 [kg]:75