15T PRESSA

Codice art.: W.415WBA
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
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Forza di estrazione massima consentita 150 kN
Corsa 160 mm
Altezza di ingombro 965 mm
Tipo di prodotto martinetto idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo W.415WBA
EAN / GTIN 3662424060038
Codice del produttore W.415WBA
Numero-L L60130 9411
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Pressione regolabile lateralmente.
  • Manometro all'altezza degli occhi.
  • Pistone con ritorno automatico.
  • Corsa del pistone: 160 mm.
  • Fornito con coppia a V montata (reversibile) e set di aste di pressione.
  • Rispetta la norma CE EN1494+A1.
  • Dimensioni alla base: 700 x 540 mm.

Proprietà:

  • A[mm]: 700
  • B[mm]: 540
  • C[mm]: 882
  • D[mm]:965
  • E[mm]:500
  • Tons[T]:15 [kg]:75