Werkplaats pers 15 t

Artikelnummer: W.415WBA
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Richtlijn/markering CE-markering
Maximaal toegestane trekkracht 150 kN
Slag 160 mm
Totale hoogte 965 mm
Producttype hydraulische pers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer W.415WBA
EAN/GTIN 3662424060038
Nummer fabrikant W.415WBA
L-nummer L60130 9411
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Druk zijdelings verstelbaar.
  • Manometer op ooghoogte.
  • Piston met automatische terugloop.
  • Pistonslag: 160 mm.
  • Geleverd met gemonteerd V-paar (omkeerbaar) en drukstangset.
  • Voldoet aan CE-norm EN1494+A1.
  • Afmetingen aan basis: 700 x 540 mm.

Kenmerk:

  • A[mm]: 700
  • B[mm]: 540
  • C[mm]: 882
  • D[mm]:965
  • E[mm]:500
  • Tons[T]:15 [kg]:75