Delavniški tisk 15 t

Št. art.: W.415WBA
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
Smernica/oznaka oznaka CE
Maksimalna snemalna sila 150 kN
Hod 160 mm
Višina izvedbe 965 mm
Vrsta izdelka hidravlična stiskalnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka W.415WBA
EAN/GTIN 3662424060038
Številka proizvajalca W.415WBA
L-število L60130 9411
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Tlačno stransko nastavljiv.
  • Manometer v višini oči.
  • Piston s samodejnim povratkom.
  • Dvig bata: 160 mm.
  • Priložen je z vgrajenim V-parjem (reverzibilen) in kompletom tlačnih palic.
  • Odgovarja standardu CE EN1494+A1.
  • Mere pri podlagi: 700 x 540 mm.

Lastnosti:

  • A[mm]: 700
  • B[mm]: 540
  • C[mm]: 882
  • D[mm]:965
  • E[mm]:500
  • Tone[T]:15 [kg]:75