• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattpresse 15 t

Artikel-Nr.: W.415WBA
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
zulässige Abziehkraft max. 150 kN
Hub 160 mm
Bauhöhe 965 mm
Produktart Hydraulik-Presse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer W.415WBA
EAN / GTIN 3662424060038
Herstellernummer W.415WBA
L-Nummer L60130 9411
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Presse seitlich einstellbar.
  • Manometer auf Augenhöhe.
  • Kolben mit automatischer Rückholung.
  • Kolbenhub: 160 mm.
  • Lieferung mit montiertem V-Paar (umkehrbar) und Druckstangensatz.
  • Erfüllt CE-Norm EN1494+A1.
  • Abmessungen am Boden: 700 x 540 mm.

Merkmal:

  • A[mm]: 700
  • B[mm]: 540
  • C[mm]: 882
  • D[mm]:965
  • D[mm]:965
  • E[mm]:500
  • Tonnen[T]:15 Gewicht in Kilogramm:75